Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 912XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 912XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 912XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 912XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 912XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 912XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 912XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 912XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 912XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 912XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 912XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 912XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-3YL83AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3YL83AE
EAN/GTIN:
     192545866941
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Arbeitsgruppen, die zuverlässige Leistung für professionelle Ausdrucke benötigen – Seite für Seite.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 192545866965; (BGX) 192545866941; (BGY) 192545866958
HP GTIN (EAN/UPC):
192545866965, 192545866941, 192545866958
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 912 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet 8010e, 8012, 8014, 8015 HP OfficeJet Pro 8020e, 8022, 8023, 8024, 8025
Seitenergebnis Farbtinte:
825 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
9.9 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland:
China, Malaysia
Breite:
106 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
113.5 mm
Gewicht:
30 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Verpackungsbreite:
106 mm
Verpackungstiefe:
23 mm
Verpackungshöhe:
113.5 mm
Paketgewicht:
40 g

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 8010; OfficeJet Pro 8010 Series; OfficeJet Pro 8012; OfficeJet Pro 8012 e; OfficeJet Pro 8013; OfficeJet Pro 8014; OfficeJet Pro 8014 e; OfficeJet Pro 8015; OfficeJet Pro 8015 e; OfficeJet Pro 8017; OfficeJet Pro 8020 Series; OfficeJet Pro 8022; OfficeJet Pro 8022 e; OfficeJet Pro 8023; OfficeJet Pro 8024; OfficeJet Pro 8024 e; OfficeJet Pro 8025; OfficeJet Pro 8025 e
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.