Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 653 Schwarz Original Advantage-Druckerpatrone


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP 653 Schwarz Original Advantage-Druckerpatrone
HP 653 Schwarz Original Advantage-Druckerpatrone
HP 653 Schwarz Original Advantage-Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     339-3YM75AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3YM75AE
EAN/GTIN:
     193905429493
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Haushalte, Kleinstunternehmen und kleine Büros, die verschiedenste alltägliche Farbdokumente und Fotos drucken.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1176 mm
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
7.68 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(302) 193905429486; (BHK) 193905429509; (BHL) 193905429493
HP GTIN (EAN/UPC):
193905429486, 193905429509, 193905429493
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Betriebstemperatur:
5 - 30 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 653 Druckerpatronen funktionieren mit:
Seitenergebnis schwarze Tinte:
360 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
6 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland:
Malaysia
Breite:
113 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
40 g
Packungsinhalt:
HP 653 Schwarz Original Advantage-Druckerpatrone
Verpackungsbreite:
113 mm
Verpackungstiefe:
37 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
50 g

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet Plus Ink Advantage 6075; DeskJet Plus Ink Advantage 6475
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
14
pro Packung
€ 4,15*
ab € 10,94*
€ 11,76*
1 Tag
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 11,10*
€ 11,81*
10 Tage
29
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,23*
€ 13,22*
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 13,67*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 12,59*
€ 13,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.