Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor
HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor
HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor
HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor
HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor
HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor
HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor
HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor
HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor
HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor
HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor
Artikel-Nr.:
     C2572-40Z32AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     40Z32AA
EAN/GTIN:
     195908730859
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mühelose Konferenzen.
Der HP E24m G4 USB-C-Konferenzmonitor mit Zoom-Zertifizierung verfügt über eine integrierte 5-MP-Webcam mit einstellbarer Neigung, nach vorn gerichtete Lautsprecher und zwei Mikrofone für ein müheloses Konferenzerlebnis. Arbeiten Sie ungestört und vereinfachen Sie Ihr System mit nur einem USB-C®-Kabel[1], das Ihren Laptop mit Daten, Videos sowie einer Leistung bis zu 65 W versorgt.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
HDMI:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
Audioausgang:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
Gewicht:
7390 g
Höhe:
355.6 mm
Breite:
539.4 mm
Tiefe:
47 mm
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Digital horizontale Frequenz:
30 - 85 kHz
Digital vertikale Frequenz:
50 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
60.45 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
310
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e):
171
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e):
3
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e):
4
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e):
135
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm; Außenkarton und Kissen aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; Enthält Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangt wäre
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
846610
Verpackungsbreite:
603 mm
Verpackungstiefe:
192 mm
Verpackungshöhe:
421 mm
Paketgewicht:
10310 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
216 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
530.7 mm
Gewicht (mit Ständer):
7390 g
Breite (ohne Standfuß):
539.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
47 mm
Höhe (ohne Standfuß):
355.6 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Megapixel (ca.):
5 MP
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
3.7 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
150 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; UAE; TGM; TUV-GS; Ukraine certificates; NRCS of South Africa; Belarus Energy
HP GTIN (EAN/UPC):
195908730736
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,89*
€ 415,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,09*
€ 414,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,42*
€ 400,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,69*
€ 394,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,37*
€ 365,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.