Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Stereo-USB-Headset G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Stereo-USB-Headset G2
HP Stereo-USB-Headset G2
HP Stereo-USB-Headset G2
HP Stereo-USB-Headset G2
HP Stereo-USB-Headset G2
HP Stereo-USB-Headset G2
HP Stereo-USB-Headset G2
Artikel-Nr.:
     C2572-428K6AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     428K6AA
EAN/GTIN:
     195908812531
Suchbegriffe:
Gaming Headset
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Klingt das gut? Es klingt toll.
Schließen Sie es einfach an und genießen Sie den kristallklaren Sound. Dank Rauschunterdrückung, einem komfortablen Design und einfacher Einstellung können Sie ohne Interferenzen und ohne Frust bei bester Tonqualität an Telefonkonferenzen teilnehmen.
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Tiefe:
147 mm
Höhe:
55 mm
Gewicht:
90 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
54 mm
Paketgewicht:
210 g
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Büro/Callcenter
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Ursprungsland:
China
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Mikrofon-Typ:
Boom
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.