Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage 14 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage 14 Schwarz
HP Engage 14 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-42C50AA#AC3
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     42C50AA#AC3
EAN/GTIN:
     195908832430
Suchbegriffe:
HP Monitore
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Touchscreen:
Ja
Breite:
350 mm
Tiefe:
211 mm
Höhe:
176 mm
Gewicht:
2500 g
Verpackungsbreite:
422 mm
Verpackungstiefe:
273 mm
Verpackungshöhe:
81 mm
Paketgewicht:
3100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,34*
€ 538,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,64*
€ 536,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,73*
€ 524,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,47*
€ 515,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,78*
€ 472,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.