Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 120GB hot-plug SATA HDD 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 120GB hot-plug SATA HDD 2.5"
HP 120GB hot-plug SATA HDD 2.5"
Artikel-Nr.:
     C2572-431908-001EXC
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     431908-001EXC
EAN/GTIN:
     5704327560647
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
120 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
1.5 Gbit/s
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.