Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 120GB 7200 rpm SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 120GB 7200 rpm SATA
HP 120GB 7200 rpm SATA
Artikel-Nr.:
     C2572-451699-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     451699-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
120 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Komponente für:
Laptop
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Kompatible Produkte:
HP COMPAQ 6910P
Eingebaut:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.