Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Akku
>
Notebookakku für HP
>
Artikel
HP 454668-001 Laptop-Ersatzteil Akku
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-454668-001
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
454668-001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Kompatible Produkte:
HP 2710P/2730p
Typ:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung:
11 V
Anzahl Batteriezellen:
6
... >
HP
>
Notebookteile & Zubehör
>
Notebook-Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Akkus für Notebook
,
Laptop-Akku
,
Laptop-Akkus
,
Laptopakku
,
Notebook Akku
,
Notebook-Akkus
,
Notebookakku
,
Notebookakku für HP
,
notebook akku 4400mah
,
notebookakku für hp
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CoreParts MBI1893 Laptop-Ersatzteil Akku
Coreparts
MBI1893
ab € 32,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen