Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intel Xeon X3323 Prozessor 2,5 GHz 6 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Xeon X3323 Prozessor 2,5 GHz 6 MB L2
HP Intel Xeon X3323 Prozessor 2,5 GHz 6 MB L2
HP Intel Xeon X3323 Prozessor 2,5 GHz 6 MB L2
Artikel-Nr.:
     C2572-469657-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     469657-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

In Verbindung mit der entsprechenden Software ermöglicht die Intel® 64 Architektur die 64-Bit-Verarbeitung bei Servern, Workstations, PCs und Mobilplattformen. Intel 64 verbessert die Leistung, da das System durch diese Prozessorerweiterung mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher adressieren kann.

Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technik ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep® Technik schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um. Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technik baut auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien wie Trennung zwischen Spannungs- und Frequenzänderungen sowie Taktpartitionierung und Wiederherstellung.

Die Execute-Disable-Technik ist eine hardwarebasierte Sicherheitsfunktion, die das Risiko von Vireninfektionen verringert und verhindern kann, dass bösartige Software auf dem Server bzw. im Netzwerk ausgeführt wird.

Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT), auch bekannt als Second Level Address Translation (SLAT), beschleunigt speicherintensive Virtualisierungsanwendungen. Der Einsatz von Extended Page Tables bei Intel® Virtualisierungstechnik-Plattformen reduziert die Gesamtkosten für Speicher und Stromversorgung und erhöht die Akkulaufzeit durch Hardwareoptimierung der Seitentabellenverwaltung.
Weitere Informationen:
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT):
VT-x
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Marktsegment:
Server
Anzahl der Processing Die Transistoren:
456 M
Processing die Größe:
164 mm²
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Lithografie:
45 nm
Prozessor:
X3323
Grundfrequenz des Prozessors:
2.5 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Cache:
6 MB
Prozessor Cache Typ:
L2
Frontsidebus des Prozessors:
1333 MHz
Thermal Design Power (TDP):
80 W
Kompatible chipsets:
Intel® 3200, Intel® 3210, Intel® 5100
FSB Gleichwertigkeit:
Ja
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,76*
€ 272,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,30*
€ 269,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,58*
€ 260,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,67*
€ 255,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.