Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CC200 Beamer Standard Throw-Projektor 200 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP CC200 Beamer Standard Throw-Projektor 200 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Weiß
HP CC200 Beamer Standard Throw-Projektor 200 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Weiß
HP CC200 Beamer Standard Throw-Projektor 200 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Weiß
HP CC200 Beamer Standard Throw-Projektor 200 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Weiß
HP CC200 Beamer Standard Throw-Projektor 200 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-471T7AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     471T7AA
EAN/GTIN:
     6974400280024
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Heimkino
Produktfarbe:
Weiß
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
68 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Full-HD:
Ja
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Fokus:
Auto
Projektionsverhältnis:
1.2
Projektorhelligkeit:
200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
LCD
native Auflösung des Projektors:
1080p (1920x1080)
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Smart Projektor:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
6 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Kopfhörerausgänge:
1
Breite:
128 mm
Tiefe:
136 mm
Höhe:
203 mm
Typ der Lichtquelle:
LED
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.