Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 490371-021 Stromkabel Schwarz 1,8 m C5-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 490371-021 Stromkabel Schwarz 1,8 m C5-Koppler
HP 490371-021 Stromkabel Schwarz 1,8 m C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     C2572-490371-021
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     490371-021
EAN/GTIN:
     5704327680543
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 3pol
netzkabel für notebook
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
C5-Koppler
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: netzkabel für notebook hp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
490371-031
ab € 33,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.