| |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A6 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 355 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal |
Umschlaggrößen: | B5, DL |
Fotopapiergrössen (imperial): | 4x6,5x7,8x10 " |
Mediengrößen für Randlosdruck: | A4, Letter |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 88.9 - 215.9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355.6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 300 g/m² |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 4572 m |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 20 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): | 5 - 90 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 3000 Seiten pro Monat |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 400 - 800 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Tintentanksystem: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | China |
Ersatzpatronen: | Nordamerika: HP 32XL 135 ml Schwarz Original Tintenbehälter 1VV24AN; HP 31 Cyan Original Tintenbehälter 1VU26AN; HP 31 Magenta Original Tintenbehälter 1VU27AN; HP 31 Gelb Original Tintenbehälter 1VU28AN; Europa Naher Osten und Afrika: HP 32XL 135 ml Schwarz Original Tintenbehälter 1VV24AE; HP 31 Cyan Original Tintenbehälter 1VU26AE; HP 31 Magenta Original Tintenbehälter 1VU27AE; HP 31 Gelb Original Tintenbehälter 1VU28AE. Asien-Pazifik: HP 32XL 135 ml Schwarz Original Tintenbehälter 1VV24AA; HP 31 Cyan Original Tintenbehälter 1VU26AA; HP 31 Magenta Original Tintenbehälter 1VU27AA; HP 31 Gelb Original Tintenbehälter 1VU28AA. Weitere Informationen zu Füllstand und Reichweite finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
HP-Segment: | Haus |
Speicherkapazität: | 64 MB |
RAM-Speicher maximal: | 64 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 980 MHz |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.4 dB |
Zahl der Benutzer: | 3 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Microsoft® Windows® 11, 10; 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
Anzahl der Druckköpfe: | 2 |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2390 mm |
Zertifizierung: | CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016 |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Post-Consumer Recycled Plastic |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | 45 % recycelter Haushaltskunststoff; EPEAT®-registriert |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 100 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 30 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 100 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 30 Blätter |
Lagenanzahl pro Palette: | 5 Stück(e) |
Produktfarbe: | Blau |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Name der Farbe: | Surf Blue |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 1.2 " |
Steuerung: | Tasten |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
Verpackungsbreite: | 495 mm |
Verpackungstiefe: | 198 mm |
Verpackungshöhe: | 478 mm |
Paketgewicht: | 7200 g |
Breite: | 434.66 mm |
Tiefe: | 361.53 mm |
Höhe: | 157.26 mm |
Gewicht: | 5030 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 6000 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 6000 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Garantiekarte: | Ja |
Mitgelieferte Software: | HP Printer Software |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC): | 196786567667 |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail-Server, Software |
Unterstützte Bildformate: | JPEG |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 10 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 2 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 150 % |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Energieverbrauch (bereit): | 3.023 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1.096 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.109 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 12 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Manuell |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 5 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 16 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 12 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 5 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 14 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 21 s |
Randloser Druck: | Ja |