Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pavillon kabelgebundene Tastatur und Maus 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Pavillon kabelgebundene Tastatur und Maus 400
HP Pavillon kabelgebundene Tastatur und Maus 400
HP Pavillon kabelgebundene Tastatur und Maus 400
Artikel-Nr.:
     C2572-4CE97AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4CE97AA
EAN/GTIN:
     192545458016
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Flaches Design. Eindrucksvolle Produktivität.
Verbessere deine Arbeits- und Spielweise mit einer Tastatur und einer Maus, die sich nahtlos an deine Geräte anpassen. Diese stylischen Zubehörteile sorgen für mehr Produktivität und ermöglichen dir ein komfortables und effizientes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
410.1 x 114.2 x 22.3 mm
Tastaturgewicht:
490 g
Produktabmessungen (B x T x H):
64.9 x 119.4 x 32 mm
Gewicht:
490 g
Maus enthalten:
Ja
Energiequelle:
USB
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
HP-Segment:
Haus
Empfohlene Nutzung:
Büro
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Ursprungsland:
China
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABB) 192545458177; (ABD) 192545457828
HP GTIN (EAN/UPC):
192545458177, 192545457828
Verpackungsbreite:
444 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
38 mm
Paketgewicht:
640 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.