Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
HP Pavillon Wireless-Tastatur und -Maus 800 (Schwarz)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-4CE99AA#B13
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
4CE99AA#B13
EAN/GTIN:
192545459082
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Ansprechendes Design. Kabellos.
Ansprechendes Design immer in Griffnähe mit einer schlanken kabellosen Tastatur und Maus, die sich kinderleicht mit deinen Geräten verbinden lassen.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
410 x 114 x 18.7 mm
Produktabmessungen (B x T x H):
31.5 x 119.3 x 64.8 mm
Gewicht:
710 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Knopfanzahl:
2
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Maus Batterietyp:
AAA
Batterienanzahl (Maus):
2
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Wiederaufladbar:
Ja
Laden per USB:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Leistung, Status
HP-Segment:
Haus
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Island-Stil Tastatur:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
PC / Server
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Ursprungsland:
China
Receiver enthalten:
Ja
Receiver Typus:
Mini-Empfänger
Vereinigender Receiver:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
Schnellstartübersicht:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
192 mm
Verpackungshöhe:
444 mm
Paketgewicht:
1040 g
Plug:
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
funk maus mit tastatur hp
,
maus mit tastatur
,
maus mit tastatur bluetooth
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 90,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse Break, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Medium, Rechts, Kabelgebunden
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,46*
Zubehör
R-Go Split Ergonomische Tastatur, QWERTY (UK), schwarz, drahtgebundenen
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,16*
Zubehör
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen