Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
HP 235 Slim Wireless-Maus
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
HP
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-416258
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
4E407AA#AC3
EAN/GTIN:
196337932944
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Entwickelt für leisen Komfort
Erleben Sie eine angenehm komfortable und elegante Maus. Dank des robusten und langlebigen Designs stellt ein effizientes und leises Arbeiten kein Problem dar. Genießen Sie eine aufgeräumte Umgebung und die Freiheit, mit einer 2,4-GHz-Wireless-Verbindung zu arbeiten
[1]
. Dank der langlebigen Akkus können Sie den ganzen Tag produktiv arbeiten.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
60 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Breite:
115 mm
Tiefe:
63.3 mm
Höhe:
36.2 mm
Gewicht:
60 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Scroll Typ:
Kugellager
Knopfanzahl:
3
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
1200
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
HP Mäuse
,
Hewlett Packard Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
Thin Client
,
ThinClient
,
Zero Client
,
ZeroClient
,
funkmaus optisch 3 tasten
,
thin client hp
,
thin client
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,70*
€ 13,52*
Lager 173
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,12*
€ 14,10*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 14,24*
Lager 820
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 14,35*
Lager 1359
2 Tage
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,43*
€ 14,51*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,67*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,19*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen