Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Thunderbolt Dock 120 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Thunderbolt Dock 120 W G4
HP Thunderbolt Dock 120 W G4
HP Thunderbolt Dock 120 W G4
HP Thunderbolt Dock 120 W G4
HP Thunderbolt Dock 120 W G4
HP Thunderbolt Dock 120 W G4
HP Thunderbolt Dock 120 W G4
HP Thunderbolt Dock 120 W G4
HP Thunderbolt Dock 120 W G4
HP Thunderbolt Dock 120 W G4
HP Thunderbolt Dock 120 W G4
HP Thunderbolt Dock 120 W G4
HP Thunderbolt Dock 120 W G4
Artikel-Nr.:
     9655-4J0A2AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4J0A2AA#ABB
EAN/GTIN:
     196068757403
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die Dockingstation, die alles kann
Steigern Sie Ihre Sicherheit, Produktivität und Konnektivität mit diesem Thunderbolt™ 4-Dock. Es schützt Ihr Netzwerk und Ihre Geräte von dem Moment an, in dem Sie sich anmelden, unterstützt Multi-OS-Kompatibilität[1] und kann bis zu vier 4K-Displays unterstützen[2]. Diese Dockingstation ist ideal für ITDMs und Hybridarbeiter und erleichtert die Verwaltung von Geräten zu Hause oder im Büro.
Weitere Informationen:
Breite:
98 mm
Tiefe:
98 mm
Höhe:
68 mm
Gewicht:
760 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Warentarifnummer (HS):
84733020
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
Thunderbolt 4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
148.5 mm
Paketgewicht:
760 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
6.15 A
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9655
56
pro Stück
€ 8,90*
ab € 142,15*
€ 169,32*
4 Tage
88
pro Stück
€ 5,00*
ab € 143,04*
€ 169,62*
2 Tage
10
pro Stück
€ 9,50*
ab € 142,27*
€ 169,63*
3 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,48*
€ 174,98*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 149,16*
€ 176,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9655
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 9655
Versand: Lager 9655
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 175,00*
€ 8,90*
ab € 580,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 175,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9655
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.