Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OMEN X Emperium 65 LED display 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OMEN X Emperium 65 LED display 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN X Emperium 65 LED display 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN X Emperium 65 LED display 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN X Emperium 65 LED display 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN X Emperium 65 LED display 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN X Emperium 65 LED display 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN X Emperium 65 LED display 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN X Emperium 65 LED display 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN X Emperium 65 LED display 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN X Emperium 65 LED display 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN X Emperium 65 LED display 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN X Emperium 65 LED display 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN X Emperium 65 LED display 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
HP OMEN X Emperium 65 LED display 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-4JF30AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4JF30AA
EAN/GTIN:
     193015306332
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
HP-Segment:
Haus
Ethernet/LAN:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 400 mm
Plug:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Audioausgang:
Ja
HDCP:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Energieeffizienzklasse (alt):
B
Bildschirmdiagonale:
64.5 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
MVA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
4000:1
Helligkeit (peak):
750 cd/m²
Helligkeit (typisch):
750 cd/m²
Reaktionszeit:
14 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.372 x 0.372 mm
Horizontaler Scanbereich:
0 - 323 kHz
Vertikaler Scanbereich:
0 - 144 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
1428.4 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
803.5 mm
Verpackungsbreite:
1704 mm
Verpackungstiefe:
380 mm
Verpackungshöhe:
1050 mm
Paketgewicht:
52100 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI
Fernbedienung enthalten:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1448 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
340.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
934.2 mm
Breite (ohne Standfuß):
1448 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
83.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
832.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
32000 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
3
RMS-Leistung:
120 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
420 W
Stromverbrauch (Standby):
0.38 W
Stromverbrauch (max.):
700 W
Stromverbrauch (aus):
0.26 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Jährlicher Energieverbrauch:
257 kWh
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
BSMI, CB, CE, CSA, EAC, FCC, ICES, ISO 9241-307, KC/KCC, Microsoft WHQL, NOM, PSB, TUV Bauart, UL, VCCI, WEEE, Low blue light
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.224,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.387,37*
€ 2.840,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.358,06*
€ 2.806,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.270,13*
€ 2.701,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.240,82*
€ 2.666,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.224,63*
€ 2.647,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.