Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 924e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 924e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone
HP 924e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone
HP 924e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone
HP 924e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone
HP 924e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone
HP 924e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone
HP 924e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone
HP 924e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone
HP 924e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone
HP 924e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone
HP 924e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone
HP 924e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone
HP 924e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone
HP 924e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone
HP 924e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-4K0U9NE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4K0U9NE
EAN/GTIN:
     196786147470
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für hohe Auflagen und nachhaltigkeitsbewusstes Drucken in Unternehmen

HP EvoMore Original Druckerpatronen sind so konzipiert, dass sie doppelt so viele Seiten drucken wie Standard-Druckerpatronen,[3] eine geringere CO2-Bilanz haben[2], sich leicht recyceln lassen[4] und die legendäre Leistung und Qualität von HP mit zusätzlichen Nachhaltigkeitsfunktionen kombinieren.
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(CE1) 196786147487; (SE1) 196786147494
HP GTIN (EAN/UPC):
196786147487, 196786147494
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP 924e ink cartridges work with: HP OfficeJet Pro 8120e, 8130e
Seitenergebnis Farbtinte:
800 Seiten
Ursprungsland:
Malaysia, Singapur
Prozentsatz des recycelten Materials:
48 %
HP-Segment:
Premium Home
Breite:
114.8 mm
Tiefe:
23.9 mm
Höhe:
100.1 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
114.8 mm
Verpackungstiefe:
23.9 mm
Verpackungshöhe:
100.1 mm
Paketgewicht:
60 g
Packungsinhalt:
1 Cartridge

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 8120; OfficeJet Pro 8120 e; OfficeJet Pro 8122 e; OfficeJet Pro 8123; OfficeJet Pro 8124 e; OfficeJet Pro 8125 e; OfficeJet Pro 8130; OfficeJet Pro 8130 e; OfficeJet Pro 8132 e; OfficeJet Pro 8133; OfficeJet Pro 8134 e; OfficeJet Pro 8135 e; OfficeJet Pro 8138 e; OfficeJet Pro 8139 e
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.