Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 925 Cyan Original Ink Cartridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 925 Cyan Original Ink Cartridge
HP 925 Cyan Original Ink Cartridge
HP 925 Cyan Original Ink Cartridge
Artikel-Nr.:
     C2572-4K0V6PE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4K0V6PE
EAN/GTIN:
     196548610624
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP Officejet Pro 8120 series, HP OfficeJet Pro 8130 series
Seitenergebnis Farbtinte:
400 Seiten
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
Malaysia, Singapur
HP-Segment:
Premium Home
Breite:
114.8 mm
Tiefe:
23.9 mm
Höhe:
100.1 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
114.8 mm
Verpackungstiefe:
23.9 mm
Verpackungshöhe:
100.1 mm
Paketgewicht:
60 g

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 8120; OfficeJet Pro 8120 e; OfficeJet Pro 8122 e; OfficeJet Pro 8123; OfficeJet Pro 8124 e; OfficeJet Pro 8125 e; OfficeJet Pro 8130; OfficeJet Pro 8130 e; OfficeJet Pro 8132 e; OfficeJet Pro 8133; OfficeJet Pro 8134 e; OfficeJet Pro 8135 e; OfficeJet Pro 8138 e; OfficeJet Pro 8139 e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.