Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Pulsefire FPS Pro – Gaming-Maus (Metallic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Pulsefire FPS Pro – Gaming-Maus (Metallic)
HyperX Pulsefire FPS Pro – Gaming-Maus (Metallic)
HyperX Pulsefire FPS Pro – Gaming-Maus (Metallic)
HyperX Pulsefire FPS Pro – Gaming-Maus (Metallic)
HyperX Pulsefire FPS Pro – Gaming-Maus (Metallic)
HyperX Pulsefire FPS Pro – Gaming-Maus (Metallic)
HyperX Pulsefire FPS Pro – Gaming-Maus (Metallic)
Artikel-Nr.:
     C2572-4P4F7AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P4F7AA
EAN/GTIN:
     196188043080
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Gaming Maus
Für maximale Leistung, Präzision und Stil in Egoshootern.
Erfahrene Gamer wissen, dass sie besser werden müssen, um nicht zum Sprungbrett für den nächstbesten Gamer zu werden. Das Gleiche gilt auch für Ihr Equipment! Gönnen Sie Ihrer Maus ein Upgrade auf die HyperX Pulsefire FPS Pro RGB Gaming-Maus und verleihen Sie Ihrem Setup eine stylische RGB-Beleuchtung. Dann wird es jeder bereuen, der Ihnen zu nahe kommt. Die Pulsefire FPS Pro mit Premium Pixart 3389-Sensor trackt bis zu 16.000 DPI ohne Hardwarebeschleunigung. Damit erzielen sie zuverlässig präzise Treffer, bevor der Gegner überhaupt zum Schuss kommt. Das ergonomische Design liegt perfekt in der Hand, damit Ihnen nichts entgleitet, wenn der Sieg in greifbarer Nähe ist. Die Maus lässt sich mit ihren sechs programmierbaren Tasten in der benutzerfreundlichen HyperX NGENUITY Software so einrichten, wie Sie es möchten. Die Konfiguration wird direkt im integrierten Speicher gespeichert. Omron-Switches sorgen für ein präzises taktiles Feedback, damit Sie wissen, dass jeder Klick wirksam war. Die extragroßen Mausrollen der Pulsefire FPS Pro bieten eine solide Basis für flüssige, kontrollierte Bewegungen[2]. So wird Tracken und Flicken zum Kinderspiel!
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
118 mm
Verpackungstiefe:
59 mm
Verpackungshöhe:
179 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
41 mm
Gewicht:
95 g
Energiequelle:
Kabel
Kabellänge:
1.8 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
16000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
20
Maus-Tracking-Geschwindigkeit:
400 ips
Stimmabgabe Rate:
1000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.