Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Pulsefire Haste – Gaming-Maus (Weiß-Pink)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Pulsefire Haste – Gaming-Maus (Weiß-Pink)
HyperX Pulsefire Haste – Gaming-Maus (Weiß-Pink)
HyperX Pulsefire Haste – Gaming-Maus (Weiß-Pink)
HyperX Pulsefire Haste – Gaming-Maus (Weiß-Pink)
HyperX Pulsefire Haste – Gaming-Maus (Weiß-Pink)
HyperX Pulsefire Haste – Gaming-Maus (Weiß-Pink)
HyperX Pulsefire Haste – Gaming-Maus (Weiß-Pink)
HyperX Pulsefire Haste – Gaming-Maus (Weiß-Pink)
Artikel-Nr.:
     C2572-4P5E4AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5E4AA
EAN/GTIN:
     196188046500
Suchbegriffe:
Gaming Maus
HP Mäuse
Hewlett Packard Mäuse
Computer Maus
Schneller zielen, besser spielen.
Die HyperX Pulsefire Haste wurde für Elite-Gamer entwickelt, bei deren Suche nach Bestleistungen es auf jeden Sekundenbruchteil ankommt. Mit einem Gewicht von 59 Gramm bietet diese voll ausgestattete, reaktionsschnelle Wabenschalenmaus alles, was Sie brauchen – ohne das zusätzliche Gewicht. Die TTC Golden Micro-Switches liefern überzeugende, zuverlässige Klicks und sind für zu 60 Millionen Klicks ausgelegt, sodass Sie sich keine Sorgen über nicht registrierte Eingaben machen müssen. Das flexible HyperFlex USB-Kabel und die neuwertigen PTFE-Gleitpads sorgen zusammen für gleichmäßiges, leichtes Gleiten für Bestleistungen in jedem Spiel.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
179 mm
Verpackungstiefe:
118 mm
Verpackungshöhe:
59 mm
Paketgewicht:
160 g
Breite:
134 mm
Tiefe:
67 mm
Höhe:
38 mm
Gewicht:
59 g
Energiequelle:
Kabel
Kabellänge:
1.8 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Pink, Weiß
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Blau, Grün, Rot
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
3200 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
60
Maus-Tracking-Geschwindigkeit:
450 ips
Beschleunigung (Max.):
40 G
Stimmabgabe Rate:
1000 Hz
Eingebautes memory:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.