Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP HyperX Cloud Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP HyperX Cloud Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
HP HyperX Cloud Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
HP HyperX Cloud Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
HP HyperX Cloud Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
HP HyperX Cloud Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
HP HyperX Cloud Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C2572-4P5H9AM#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5H9AM#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht:
325 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz:
15 - 25000 Hz
Impedanz:
41 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
98 dB
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
53 mm
Treibertyp:
Dynamisch
THD, totalklirren:
2 %
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Headset-Typ:
Binaural
Lautstärkeregler:
Drehregler
Typ Steuereinheit:
SCR-Steuereinheit
Kabellänge:
1.3 m
Kabelfarbe:
Schwarz
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-39 dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.