Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cloud Earbuds (rot-schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Cloud Earbuds (rot-schwarz)
HyperX Cloud Earbuds (rot-schwarz)
HyperX Cloud Earbuds (rot-schwarz)
HyperX Cloud Earbuds (rot-schwarz)
HyperX Cloud Earbuds (rot-schwarz)
HyperX Cloud Earbuds (rot-schwarz)
HyperX Cloud Earbuds (rot-schwarz)
HyperX Cloud Earbuds (rot-schwarz)
HyperX Cloud Earbuds (rot-schwarz)
Artikel-Nr.:
     C2572-4P5J5AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5J5AA
EAN/GTIN:
     196188047583
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Problemlos zum perfekten Sound beim Spielen – auch unterwegs.
HyperX Cloud Earbuds™ sind für alle Nintendo Switch™-Gamer gemacht, die nicht nur zu Hause gern spielen. Dank 90-Grad-Kabelstecker ermöglicht das gummierte Kabel, das sich nicht verdreht, einen einfacheren Anschluss, der sich ideal für den Handheld-Modus eignet. Darüber hinaus ist ein Etui zum sicheren Mitnehmen im Lieferumfang enthalten. Für alle, die gern mit ihrem Team kommunizieren und chatten: Ob in Fortnite oder anderen Switch-Spielen mit Chatfunktion – mit den HyperX Cloud Earbuds ist Ihnen der Vorsprung sicher. Die Cloud Earbuds sind in drei Größen erhältlich. Ohrpolster aus patentiertem Silikon sorgen für den legendären HyperX Komfort. So machen lange Gaming-Sessions auch lange Spaß. Tauchen Sie dank der verbesserten Basswiedergabe und der kristallklaren Höhen, Mitten und Tiefen der Ohrhörer voll und ganz in Ihre Audiolandschaft ein. Und über das schlanke integrierte Mikrofon mit Multifunktionstaste können Sie Anrufe annehmen[1] und Medien-Streams ganz bequem steuern. Die HyperX Cloud Earbuds sind von zwei Jahren Garantie und kostenlosem technischem Support abgedeckt und sind somit die idealen Begleiter für alle Fans von mobilem Gaming.
Weitere Informationen:
Gewicht:
19.51 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
65 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
116 dB
Magnettyp:
Neodym
Treibertyp:
Dynamisch
THD, totalklirren:
2 %
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Headset-Typ:
Binaural
Kabellänge:
1.2 m
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
In-line
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-42 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Omnidirektional
Weitere Suchbegriffe: Ohrhörer, in-ear kopfhörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.