Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pavilion Gaming Mauspad 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Pavilion Gaming Mauspad 300
HP Pavilion Gaming Mauspad 300
HP Pavilion Gaming Mauspad 300
Artikel-Nr.:
     C2572-4PZ84AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4PZ84AA
EAN/GTIN:
     192545881951
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Optimierte Genauigkeit und Bewegungen
Arbeit und Spiel gingen noch nie so nahtlos ineinander über wie mit diesem großen Mauspad mit Stoffoberfläche für ausladende und genauere Mausbewegungen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
385 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
300 g
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Gaming-Mauspad:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
400 mm
Tiefe:
350 mm
Dicke:
5 mm
Gewicht:
190 g
Höhe:
2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.