Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 450 Programmierbare Wireless-Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 450 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 450 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 450 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 450 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 450 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 450 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 450 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 450 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 450 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 450 Programmierbare Wireless-Tastatur
HP 450 Programmierbare Wireless-Tastatur
Artikel-Nr.:
     C2572-4R184AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4R184AA#ABB
EAN/GTIN:
     196188162040
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Eine Tastatur ohne Kompromisse
Profitieren Sie mit dieser Wireless-Tastatur von einem Höchstmaß an Komfort, Produktivität, Zuverlässigkeit und Eleganz. Arbeiten Sie schneller und smarter dank über 20 Tasten mit anpassbaren Funktionen[1]. Hergestellt aus nachhaltigen Materialien[2] und leicht zu reinigen und desinfizieren[3].
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
428.22 x 115.47 x 180.6 mm
Tastaturgewicht:
430 g
Gewicht:
430 g
Tiefe:
115.47 mm
Höhe:
18.06 mm
Breite:
428.22 mm
Energiequelle:
Akku, USB
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11
Receiver enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Akku
HP-Segment:
Business
Empfohlene Nutzung:
Haus
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle:
RF kabellos + USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil:
Niedriges Profil
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
19
Programmierbare Schnelltasten:
Ja
Zertifizierung:
CE; GS; FCC; RCM; BSMI; EAC; ICES; CULus; Ukraine; India BIS; KCC; VCCI
Verpackungsbreite:
29 mm
Verpackungstiefe:
156 mm
Verpackungshöhe:
459 mm
Paketgewicht:
630 g
Kabellose Reichweite:
10 m
USB-Stecker:
USB Typ-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.