Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone
HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone
HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone
HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone
HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone
HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone
HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone
HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone
HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone
HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone
HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone
HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone
HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone
HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone
HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-4S6W7NE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4S6W7NE
EAN/GTIN:
     196548611041
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für hohe Auflagen und nachhaltigkeitsbewusstes Drucken in Unternehmen

HP EvoMore Original Druckerpatronen sind so konzipiert, dass sie doppelt so viele Seiten drucken wie Standard-Druckerpatronen,[3] eine geringere CO2-Bilanz haben[2], sich leicht recyceln lassen[4] und die legendäre Leistung und Qualität von HP mit zusätzlichen Nachhaltigkeitsfunktionen kombinieren.
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(CE1) 196786147654; (SE1) 196786147661
HP GTIN (EAN/UPC):
196786147654, 196786147661
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP 937e Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet Pro 9120e, 9130e, 9720, 9730, HP OfficeJet Pro 9110b Printer, HP OfficeJet Pro 9120b All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 9130b All-in-One Printer
Seitenergebnis Farbtinte:
1650 Seiten
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
Malaysia, Singapur
Prozentsatz des recycelten Materials:
11 %
HP-Segment:
Premium Home
Breite:
114.8 mm
Tiefe:
23.9 mm
Höhe:
100.1 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
114.8 mm
Verpackungstiefe:
23.9 mm
Verpackungshöhe:
100.1 mm
Paketgewicht:
50 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 9100 Series; OfficeJet Pro 9110 b; OfficeJet Pro 9117 b; OfficeJet Pro 9120; OfficeJet Pro 9120 b; OfficeJet Pro 9120 e; OfficeJet Pro 9120 Series; OfficeJet Pro 9122 e; OfficeJet Pro 9123; OfficeJet Pro 9125 e; OfficeJet Pro 9128 e; OfficeJet Pro 9130; OfficeJet Pro 9130 b; OfficeJet Pro 9132 e; OfficeJet Pro 9133; OfficeJet Pro 9135 e; OfficeJet Pro 9700 Series; OfficeJet Pro 9720; OfficeJet Pro 9720 e; OfficeJet Pro 9730; OfficeJet Pro 9730 e
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.