Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 938 Cyan Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 938 Cyan Original Druckerpatrone
HP 938 Cyan Original Druckerpatrone
HP 938 Cyan Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-4S6X5PE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4S6X5PE
EAN/GTIN:
     196548611102
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP OfficeJet Pro 9110, HP OfficeJet Pro 9120,HP OfficeJet Pro 9130, HP OfficeJet Pro 9720, HP OfficeJet Pro 9730
Seitenergebnis Farbtinte:
800 Seiten
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
Malaysia, Singapur
HP-Segment:
Premium Home
Breite:
114.8 mm
Tiefe:
23.9 mm
Höhe:
100.1 mm
Gewicht:
40 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Verpackungsbreite:
114.8 mm
Verpackungstiefe:
23.9 mm
Verpackungshöhe:
100.1 mm
Paketgewicht:
50 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.