Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 32 GB 3200MHz DDR4 Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 32 GB 3200MHz DDR4 Speichermodul
HP 32 GB 3200MHz DDR4 Speichermodul
HP 32 GB 3200MHz DDR4 Speichermodul
HP 32 GB 3200MHz DDR4 Speichermodul
HP 32 GB 3200MHz DDR4 Speichermodul
Artikel-Nr.:
     C2572-4S967AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4S967AA
EAN/GTIN:
     196188843529
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Komponente für:
Laptop
Kompatible Produkte:
HP EliteBook 830 G7 Notebook PC; HP EliteBook 830 G8 Notebook PC; HP EliteBook 835 G8 Notebook PC; HP EliteBook 840 Aero G8 Notebook PC; HP EliteBook 840 G7 Notebook PC; HP EliteBook 840 Notebook PC; HP EliteBook 845 G8 Notebook PC; HP EliteBook 850 G7 Notebook PC; HP EliteBook 850 G8 Notebook PC; HP EliteBook 855 G8 Notebook PC; HP EliteBook x360 830 G7 Notebook PC; HP ProBook 630 G8 Notebook PC; HP ProBook 635 Aero G8 Notebook PC; HP ProBook 640 G8 Notebook PC; HP ProBook 650 G8 Notebook PC; HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation; HP ZBook Firefly 14 inch G8 Mobile Workstation PC; HP ZBook Firefly 15 G7 Mobile Workstation; HP ZBook Firefly 15 inch G8 Mobile Workstation PC; HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation; HP ZBook Fury 15.6 Inch G8 Mobile Workstation PC; HP ZBook Fury 17 G7 Mobile Workstation; HP ZBook Fury 17.3 Inch G8 Mobile Workstation PC; HP ZBook Power 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC; HP ZBook Power G7 Mobile Workstation
Breite:
30 mm
Tiefe:
69.6 mm
Höhe:
3.5 mm
Gewicht:
7.75 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.