Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Mobility 14 Zoll Laptop-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Mobility 14 Zoll Laptop-Tasche
HP Mobility 14 Zoll Laptop-Tasche
HP Mobility 14 Zoll Laptop-Tasche
HP Mobility 14 Zoll Laptop-Tasche
HP Mobility 14 Zoll Laptop-Tasche
HP Mobility 14 Zoll Laptop-Tasche
HP Mobility 14 Zoll Laptop-Tasche
Artikel-Nr.:
     173-4430979
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4U9G9AA
EAN/GTIN:
     196188313985
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Längere Lebensdauer für die Notebooks von Schülern
Die Laptops von Schülern müssen oft einer groben Behandlung standhalten, auch wenn dies nicht beabsichtigt ist. Schützen Sie Ihre Investition und erleichtern Sie Schülern den Transport mit einer schlanken, robusten und leichten 14,1-Zoll-Hülle, die ihre Laptops im Klassenzimmer und unterwegs vor Stößen und Kratzern schützt.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
356 mm
Tiefe:
260 mm
Höhe:
38 mm
Gewicht:
437 g
Verpackungsbreite:
356 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Verpackungshöhe:
38 mm
Paketgewicht:
437 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche hewlett-packard, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,60*
€ 14,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,12*
€ 14,92*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 17,59*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,96*
€ 19,94*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,23*
€ 22,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.