Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DeskJet 2622 All-in-One Printer Thermal Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 5,5 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DeskJet 2622 All-in-One Printer Thermal Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 5,5 Seiten pro Minute WLAN
HP DeskJet 2622 All-in-One Printer Thermal Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 5,5 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     C2572-4UJ28B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4UJ28B
EAN/GTIN:
     193015484603
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Sparen Sie Zeit und Geld mit dem bislang kostengünstigsten Wireless All-in-One-Drucker von HP. Dank müheloser Einrichtung und der Möglichkeit, einfach über mobile Geräte zu drucken, vereinfacht der HP DeskJet 2600 All-in-One die täglichen Anforderungen des Druckens ungemein.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A6
Maximale Druckgröße:
215 x 355 mm
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief
Umschlaggrößen:
B5, DL
Benutzerdefinierte Medienbreite:
89 - 215 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 279 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 300 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 2000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12200 m
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
5 - 90 %
Maximale monatliche Auslastung:
1000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
2
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
50 - 100 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 3 GUI
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Haus
Speicherkapazität:
512 MB
RAM-Speicher maximal:
512 MB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
360 MHz
Schallleistungspegel (Druck):
6.2 dB
Zahl der Benutzer:
3 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista (32-bit only): 800 MHz 32-bit (x86) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer 8.Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8.
Anzahl der Druckköpfe:
2
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 2261 mm
Zertifizierung:
2006+ A1:2009+ A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 4 Class B; GB4943.1-2011 (CCC S&E -China), CNS 14336: 1999 & CNS13438 (BSMI-Taiwan), VCCI-2 (Japan), EAC (Russia); KCC (Korea).
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
60 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
25 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Maximale Papierkapazität:
60 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
25 Blätter
Warentarifnummer (HS):
8443310000
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Name der Farbe:
White
Display:
LCD
Steuerung:
Tasten
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows Vista, Windows 7, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Verpackungsbreite:
475 mm
Verpackungstiefe:
191 mm
Verpackungshöhe:
354 mm
Paketgewicht:
4480 g
Breite:
425 mm
Tiefe:
304 mm
Höhe:
149 mm
Gewicht:
3420 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
105 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
100 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
HP Instant Ink:
Ja
WLAN:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
USB
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
TWAIN-Version:
2,1
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 300 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
6 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
3 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
9 Kopien
Automatische Anpassfunktion:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
5.5 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Manuell
Druckauflösung Farbe:
4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
5.5 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz:
7.5 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
5.5 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
14 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
18 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.