Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 836 Druckkopf Thermal Inkjet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 836 Druckkopf Thermal Inkjet
HP 836 Druckkopf Thermal Inkjet
HP 836 Druckkopf Thermal Inkjet
HP 836 Druckkopf Thermal Inkjet
HP 836 Druckkopf Thermal Inkjet
HP 836 Druckkopf Thermal Inkjet
HP 836 Druckkopf Thermal Inkjet
HP 836 Druckkopf Thermal Inkjet
HP 836 Druckkopf Thermal Inkjet
HP 836 Druckkopf Thermal Inkjet
HP 836 Druckkopf Thermal Inkjet
Artikel-Nr.:
     C2572-4UU94A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4UU94A
EAN/GTIN:
     193808692710
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
146.8 mm
Verpackungstiefe:
131.4 mm
Verpackungshöhe:
27.7 mm
Paketgewicht:
25 g
Breite:
146.8 mm
Tiefe:
131.4 mm
Höhe:
27.7 mm
Gewicht:
82 g
Kompatibilität:
HP Latex 700, 700 W, 800, 800 W Printers
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
OEM-Code:
4UU94A
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 1318 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Latex 700; Latex 700 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.