Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Presence See 4K-KI-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Presence See 4K-KI-Kamera
HP Presence See 4K-KI-Kamera
HP Presence See 4K-KI-Kamera
HP Presence See 4K-KI-Kamera
HP Presence See 4K-KI-Kamera
HP Presence See 4K-KI-Kamera
HP Presence See 4K-KI-Kamera
Artikel-Nr.:
     C2572-4V975AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4V975AA
EAN/GTIN:
     196188384992
Suchbegriffe:
Kamera
Digitalkamera
Digitalkameras
Webcam
Die HP Presence See 4K AI Kamera verfügt über die Funktionen HP Auto Frame und Lowlight Adjustment.[1]
Intelligente 4K Kamera
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
293 mm
Verpackungstiefe:
245 mm
Verpackungshöhe:
118 mm
Paketgewicht:
1470 g
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
195.6 mm
Gewicht:
440 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,44*
€ 248,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.