Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP PageWide XL Pro 10000 40 Zoll Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP PageWide XL Pro 10000 40 Zoll Drucker
HP PageWide XL Pro 10000 40 Zoll Drucker
HP PageWide XL Pro 10000 40 Zoll Drucker
HP PageWide XL Pro 10000 40 Zoll Drucker
HP PageWide XL Pro 10000 40 Zoll Drucker
HP PageWide XL Pro 10000 40 Zoll Drucker
HP PageWide XL Pro 10000 40 Zoll Drucker
Artikel-Nr.:
     C2572-4VW21A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4VW21A
EAN/GTIN:
     195122610463
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Tintenstrahldrucker A2
großformatdrucker hp
Steigern Sie Ihre Produktivität mit schnellen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 700 m² oder 1.000 Plakaten im B1-Format/Std.[1] Entlasten Sie Ihre Bediener mit einem wartungsfreundlichen System und durch den Benutzer austauschbaren Druckköpfen. Profitieren Sie von einem End-to-End-Einzelblatt-Workflow mit der ersten automatischen Großformat-Papierzuführung von HP.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Breite:
1955 mm
Tiefe:
785 mm
Höhe:
1637 mm
Gewicht:
527000 g
Verpackungsbreite:
2257 mm
Verpackungstiefe:
1040 mm
Verpackungshöhe:
1595 mm
Paketgewicht:
655000 g
Weitere Suchbegriffe: großformatdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83.167,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.