Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Transparencia mate de 160 gramos - 914 mm x 38,1 m (36 pulgadas x 125 pies)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Transparencia mate de 160 gramos - 914 mm x 38,1 m (36 pulgadas x 125 pies)
HP Transparencia mate de 160 gramos - 914 mm x 38,1 m (36 pulgadas x 125 pies)
HP Transparencia mate de 160 gramos - 914 mm x 38,1 m (36 pulgadas x 125 pies)
Artikel-Nr.:
     C2572-51642B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     51642B
EAN/GTIN:
     848412013177
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Großformatpapier
  • Verfolgen Sie Änderungen während des Überprüfungsprozesses. Diese archivierbare und recycelbare1 Folie verschmiert nicht. Sie liefert gestochen scharfe schwarze und farbige Linien ebenso wie gleichmäßig ausgefüllte Flächen. Eine ideale Lösung für Originalzeichnungen sowie Zeichnungen, die in großen Stückzahlen reproduziert werden müssen.
    - Mit dieser matten Transparentfolie erzielen Sie hochprofessionelle Ergebnisse. Diese Folie liefert gestochen scharfe schwarze und farbige Linien sowie gleichmäßig ausgefüllte Flächen. Die archivierbaren Drucke verschmieren nicht und sind sehr robust.
    - So halten Sie auch enge Projekt-Deadlines ein. Diese matte Transparentfolie ist mit einer Vielzahl von HP Designjet Druckern kompatibel, die farbstoffbasierende oder pigmentierte Original HP Tinten verwenden. Sie liefert überragende Bilder – in konsistenter Qualität bei jedem Ausdruck und bei jeder Rolle.
    - Helfen Sie Ihrem Unternehmen und Ihren Kunden dabei, ökologische Ziele zu erreichen. HP Transparentfolie matt ist vom Rücknahmeprogramm für HP Großformat-Druckmedien1 abgedeckt, einem praktischen, kostenfreien Recyclingangebot.

    1 Über das Rücknahmeprogramm für Großformat-Druckmedien (HP Large Format Media Take-back Program) können in Europa und Nordamerika die meisten recycelbaren Druckmedien zurückgegeben werden (Verfügbarkeit kann variieren). Einige recycelbare Papiere können über allgemein verfügbare Recycling-Programme recycelt werden. Neben diesem Programm sind Recycling-Angebote für die genannten Produkte derzeit nur in bestimmten Regionen verfügbar. Kunden, die diese Produkte recyceln möchten, wird empfohlen, sich bei örtlichen Recycling-Stellen zu informieren.
Weitere Informationen:
Druckmaterial - Helligkeit:
72%
Paketgewicht:
6430 g
Betriebstemperatur:
15 - 25 °C
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 7 °F
Oberflächentyp:
Matte
Mediengewicht:
160 g/m²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 191,00* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,58*
€ 282,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,81*
€ 254,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,00*
€ 227,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.