Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 519331-001 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 519331-001 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W Schwarz
HP 519331-001 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-519331-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     519331-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Notebook
Netzteiltyp:
Indoor
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
120 W
Ausgangsspannung:
18.5 V
Ausgangsstrom:
6.5 A
Kompatibilität:
HP Pavilion: DV2, DV3, DV4, DV5, DV6, DV7, HP HDX16, HDX9000, HDX9000T, HDX9001TX, HDX9001XX, HDX9002TX, HDX9002XX, HDX9003TX, HDX9003XX, HDX9004TX, HDX9004XX, HDX9005TX, HDX9006TX, HDX9007TX, HDX9008TX, HDX9009TX, HDX9010TX, HDX9011TX, HDX9013TX, HDX9050EF, HDX9050EG, HDX9050EL, HDX9050EO, HDX9050ES, HDX9070EO, HDX9080la, HDX9090EA, HDX9090EF, HDX9095EA,, HDX9100, HDX9101TX, HDX9102TX, HDX9103TX, HDX9104TX, HDX9105TX, HDX9106TX, HDX9107TX, HDX9108TX, HDX9109TX, HDX9110TX, HDX9111TX, HDX9120EA, HDX9130ES. HP Compaq Business: 2210, 2210b 2510, 2510p 2710, 2710p 6720, 6720s, 6720t, NC2400 NC4400 NC6320 NC6400, NC8340, NC8430, NW9440, NX9420, NX6310, NX6315 NX6320, NX6325 NX7300, NX7400. HP Compaq Tablet PC TC4400. HP 2133 Mini-Note PC.
Breite:
170 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
300 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.