Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DeskJet 4220e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Copier, Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DeskJet 4220e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Copier, Scanner
HP DeskJet 4220e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Copier, Scanner
HP DeskJet 4220e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Copier, Scanner
HP DeskJet 4220e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Copier, Scanner
HP DeskJet 4220e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Copier, Scanner
HP DeskJet 4220e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Copier, Scanner
HP DeskJet 4220e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Copier, Scanner
HP DeskJet 4220e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Copier, Scanner
HP DeskJet 4220e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Copier, Scanner
HP DeskJet 4220e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Copier, Scanner
HP DeskJet 4220e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Copier, Scanner
HP DeskJet 4220e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Copier, Scanner
HP DeskJet 4220e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Copier, Scanner
HP DeskJet 4220e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Copier, Scanner
HP DeskJet 4220e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Copier, Scanner
HP DeskJet 4220e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Copier, Scanner
HP DeskJet 4220e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Copier, Scanner
HP DeskJet 4220e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Copier, Scanner
HP DeskJet 4220e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Copier, Scanner
Artikel-Nr.:
     C2572-588K4B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     588K4B
EAN/GTIN:
     196337379985
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Der Marktführer für einfaches, stressfreies Drucken.[1] Dieser kompakte Wireless-Drucker mit automatischer Dokumentenzuführung und der benutzerfreundlichsten Druck-App ermöglicht ein müheloses Drucken, Scannen und Kopieren. Von Etiketten bis hin zu Rezepten profitieren Sie von einem nahtlosen Druckerlebnis des weltweit führenden Druckerherstellers.[2,3]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: http://www.hp.com/plus
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A6
Maximale Druckgröße:
209.9 x 349.6 mm
ISO-B-Formate:
B5
Umschlaggrößen:
B5, DL
Fotopapiergrößen:
10x15 cm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 300 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 4500 m
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
5 - 90 %
Maximale monatliche Auslastung:
1000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken
Zahl der Druckpatronen:
2
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
100 - 300 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
URF, PCLm, PCL 3 GUI
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
China
Ersatzpatronen:
HP 305 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 120 Seiten Reichweite) 3YM61AE; HP 305XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite (ca. 240 Seiten Reichweite) 3YM62AE; HP 305 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone (ca. 100 Seiten Reichweite) 3YM60AE; HP 305XL Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite (ca. 200 Seiten Reichweite) 3YM63AE. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Details unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
HP-Segment:
Haus
Speicherkapazität:
64 MB
RAM-Speicher maximal:
64 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1000 MHz
Schallleistungspegel (Druck):
6.2 dB
Zahl der Benutzer:
3 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
Anzahl der Druckköpfe:
2
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1016 x 2162 mm
Zertifizierung:
EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008,EC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7
Nachhaltigkeitszertifikate:
Post-Consumer Recycled Plastic
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
60 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
25 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
35 Blätter
Maximale Papierkapazität:
60 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
25 Blätter
Warentarifnummer (HS):
8443310000
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Name der Farbe:
Zement
Display:
LCD
Steuerung:
Tasten
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Verpackungsbreite:
475 mm
Verpackungstiefe:
242 mm
Verpackungshöhe:
405 mm
Paketgewicht:
6190 g
Breite:
428 mm
Tiefe:
332 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
4820 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
100 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
65 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Mitgelieferte Software:
HP Printer Software, available online
HP Instant Ink:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
196337379985
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
300 x 300 DPI
Mehrfach-Kopie (max.):
9 Kopien
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Energieverbrauch (bereit):
2.8 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.53 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
8.5 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Manuell
Druckauflösung Farbe:
4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
5.5 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
16 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
8.5 ipm | 5.5 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz:
8.5 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
15 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
19 s
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.