Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pro t550 2 GHz IGEL OS 1,3 kg Schwarz J6412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Pro t550 2 GHz IGEL OS 1,3 kg Schwarz J6412
HP Pro t550 2 GHz IGEL OS 1,3 kg Schwarz J6412
HP Pro t550 2 GHz IGEL OS 1,3 kg Schwarz J6412
HP Pro t550 2 GHz IGEL OS 1,3 kg Schwarz J6412
Artikel-Nr.:
     C2572-5H0V9EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5H0V9EA
EAN/GTIN:
     197498433431
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Unverzichtbare Virtual-Desktop-Lösung
Steigern Sie die Mitarbeiterproduktivität und unterstützten Sie einen stabilen Leistungsbedarf und sicherheitsrelevante Funktionen, die Ihre IT entlasten. Mit vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten unterstützt der strapazierfähige HP Pro t550 Thin Client Endbenutzer:innen beim Bewältigen täglicher Aufgaben und beim Optimieren von Arbeitsbereichen. Dabei können Sie Ihre Teams mit zahlreichen VDI-Optionen aufeinander abstimmen.
Weitere Informationen:
Tastatur:
USB
Gesamtspeicherkapazität:
32 GB
Speichermedien:
eMMC
Produktfarbe:
Schwarz
HP GTIN (EAN/UPC):
197498433448
Breite:
35 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
1300 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron®
Prozessor:
J6412
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
2.6 GHz
Pufferspeicher L2:
1.5 MB
Pufferspeicher L3:
4 MB
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Maus-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Installiertes Betriebssystem:
IGEL OS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Stromversorgung:
45 W
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WLAN-Controllermodell:
Realtek RTL8852BE
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Antennentyp:
2x2
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,99*
€ 570,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,17*
€ 564,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,04*
€ 549,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,37*
€ 544,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,57*
€ 515,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
7S4L8AA
ab € 51,26*
Zubehör
Poly
767G1AA
ab € 35,76*
Zubehör
Poly
767G0AA
ab € 40,33*
Zubehör
Poly
783R2AA
ab € 71,38*
Zubehör
Poly
783R3AA
ab € 71,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.