Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet T250 24-Zoll-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet T250 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T250 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T250 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T250 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T250 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T250 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T250 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T250 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T250 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T250 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T250 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T250 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T250 24-Zoll-Drucker
Artikel-Nr.:
     C2572-5HB06A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5HB06A#B19
EAN/GTIN:
     194850019845
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Großformatdrucker
Plotter
Die kompaktesten Plotter der Welt[1] passen perfekt in Ihr Büro und Ihr Budget. Sie fügen sich nahtlos in Ihre Arbeitsabläufe ein und sind radikal einfach zu bedienen. Senden Sie mehrere Dateien mit nur einem Klick zum Drucken.[3] Ein A1-Druck benötigt im schnellsten Modus nur 30 Sekunden. 500 MB Arbeitsspeicher stehen zu Ihrer Verfügung.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Präzision:
0.1 %
Warentarifnummer (HS):
84433210
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Ja
Speicherkapazität:
512 MB
Stromverbrauch (Standby):
0.2 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
35 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
JPEG, URF
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Druckauflösung Farbe:
2400 x 1200 DPI
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10000 Mbit/s
Breite:
1013 mm
Tiefe:
440 mm
Höhe:
285 mm
Gewicht:
21500 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Unser nachhaltiges Produktkonzept reduziert den CO₂-Ausstoß insgesamt um bis zu 7,3 Tonnen/Jahr, da die Drucker beim Kunststoff einen Recyclinganteil von bis zu 30 % haben; kostenfreies und bequemes Recycling von HP Druckerpatronen und Druckköpfen über das HP Planet Partners Programm; FSC®-zertifizierte Papiere und verschiedene recyclingfähige HP Druckmaterialien mit Rücknahmeprogramm; ENERGY-STAR®-zertifiziert; EPEAT®-registriert
Maximale Druckgröße:
A1 (594 x 841 mm)
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, beschichtetes Papier, Glanzpapier, Schwere Druckmedien, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A1, A2, A3, A4
Medienstärke:
0.3 mm
Maximale Rollenbreite:
610 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
100 mm
Verpackungsbreite:
1155 mm
Verpackungstiefe:
575 mm
Verpackungshöhe:
405 mm
Paketgewicht:
28000 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 696,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,18*
€ 865,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,40*
€ 864,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,18*
€ 860,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,51*
€ 851,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,66*
€ 829,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.