Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 24-Zoll-Drucker
Artikel-Nr.:
     C2572-5HB08A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5HB08A#B19
EAN/GTIN:
     194850019999
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Druckerkopf
Druckkopf
Der weltweit kompakteste Breitformatdrucker[4] mit integriertem Ständer passt einfach perfekt – in Ihr Büro, in Ihr Budget und zu Ihrer Arbeitsweise. Drucken Sie mühelos Projekte in verschiedenen Größen. Ein A1-Druck benötigt im schnellsten Modus nur 26 Sekunden. 1 GB Arbeitsspeicher steht zu Ihrer Verfügung.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84433210
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Produktfarbe:
Schwarz
Speicherkapazität:
1024 MB
Stromverbrauch (Standby):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, URF
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Breite:
1013 mm
Tiefe:
605 mm
Höhe:
932 mm
Gewicht:
29500 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Unser nachhaltiges Produktkonzept reduziert den CO₂-Ausstoß insgesamt um bis zu 7,3 Tonnen/Jahr, da die Drucker beim Kunststoff einen Recyclinganteil von bis zu 30 % haben; kostenfreies und bequemes Recycling von HP Druckerpatronen und Druckköpfen über das HP Planet Partners Programm; FSC®-zertifizierte Papiere und verschiedene recyclingfähige HP Druckmaterialien mit Rücknahmeprogramm; ENERGY-STAR®-zertifiziert; EPEAT®-registriert
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Glanzpapier, Schweres Papier, Normales Papier, Satin-Papier
Schnittbögen:
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9):
A1, A2, A3, A4
Maximaler Rollendurchmesser:
100 mm
Verpackungsbreite:
1155 mm
Verpackungstiefe:
575 mm
Verpackungshöhe:
475 mm
Paketgewicht:
38000 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.021,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,51*
€ 1.306,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,04*
€ 1.303,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,50*
€ 1.264,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,81*
€ 1.237,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,73*
€ 1.215,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.