Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet T630 24-Zoll-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet T630 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T630 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T630 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T630 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T630 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T630 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T630 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T630 24-Zoll-Drucker
HP Designjet T630 24-Zoll-Drucker
Artikel-Nr.:
     C2572-5HB09A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5HB09A
EAN/GTIN:
     194850019937
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Druckerkopf
Druckkopf
Der weltweit kompakteste Breitformatdrucker[4] mit integriertem Ständer passt einfach perfekt – in Ihr Büro, in Ihr Budget und zu Ihrer Arbeitsweise. Drucken Sie mühelos Projekte in verschiedenen Größen. Ein A1-Druck benötigt im schnellsten Modus nur 30 Sekunden. 1 GB Arbeitsspeicher steht zu Ihrer Verfügung.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Produktfarbe:
Schwarz
Speicherkapazität:
1024 MB
Schalldruckpegel (Druck):
42 dB
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
USA and Canada (CSA certified); EU (LVD, EN 60950-1 and EN 62368-1 compliant); Russia, Belarus, Khazakstan (EAC); Ukraine (UA); Singapore (PSB); China (CCC); Argentina (IRAM); India (BIS); Mexico (NYCE)
Stromverbrauch (Standby):
0.2 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
35 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
2
Seitenbeschreibungssprachen:
CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, URF
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Druckköpfe:
1
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Breite:
1013 mm
Tiefe:
605 mm
Höhe:
932 mm
Gewicht:
28900 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Unser nachhaltiges Produktkonzept reduziert den CO₂-Ausstoß insgesamt um bis zu 7,3 Tonnen/Jahr, da die Drucker beim Kunststoff einen Recyclinganteil von bis zu 30 % haben; kostenfreies und bequemes Recycling von HP Druckerpatronen und Druckköpfen über das HP Planet Partners Programm; FSC®-zertifizierte Papiere und verschiedene recyclingfähige HP Druckmaterialien mit Rücknahmeprogramm; ENERGY-STAR®-zertifiziert; EPEAT®-registriert
Maximale Druckgröße:
610 x 1897 mm
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, beschichtetes Papier, Schweres Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A1, A2, A3, A4
Medienstärke:
0.3 mm
Maximale Rollenbreite:
610 mm
Verpackungsbreite:
1155 mm
Verpackungstiefe:
575 mm
Verpackungshöhe:
475 mm
Paketgewicht:
37400 g
Mitgelieferte Software:
HP Click, HP Smart app, HP Print Preview for Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility for Windows, HP Support Assistant
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 925,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,93*
€ 1.189,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,55*
€ 1.189,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,89*
€ 1.170,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,99*
€ 1.147,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,24*
€ 1.101,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.