Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet T650 36-Zoll-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet T650 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T650 36-Zoll-Drucker
Artikel-Nr.:
     C2572-5HB10A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5HB10A#B19
EAN/GTIN:
     194850020230
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Tintenstrahldrucker A1
hp plotter a1
Der weltweit kompakteste Breitformatdrucker[4] mit integriertem Ständer passt einfach perfekt – in Ihr Büro, in Ihr Budget und zu Ihrer Arbeitsweise. Drucken Sie mühelos Projekte in verschiedenen Größen. Ein A1-Druck benötigt im schnellsten Modus nur 25 Sekunden. 1 GB Arbeitsspeicher steht zu Ihrer Verfügung.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84433210
Produktfarbe:
Schwarz
Speicherkapazität:
1024 MB
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business
Stromverbrauch (Standby):
0.2 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
35 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, URF
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Druckköpfe:
1
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Breite:
1317 mm
Tiefe:
605 mm
Höhe:
932 mm
Gewicht:
35400 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Maximale Druckgröße:
914 x 1897 mm
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, beschichtetes Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier, Satin-Papier
Schnittbögen:
Ja
Maximaler Rollendurchmesser:
100 mm
Verpackungsbreite:
1470 mm
Verpackungstiefe:
575 mm
Verpackungshöhe:
590 mm
Paketgewicht:
56000 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.122,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.330,64*
€ 2.773,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.315,27*
€ 2.755,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.233,27*
€ 2.657,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.179,54*
€ 2.593,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.122,04*
€ 2.525,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.