Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 5JH80AA Grafikkarte NVIDIA Quadro RTX 6000 24 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 5JH80AA Grafikkarte NVIDIA Quadro RTX 6000 24 GB GDDR6
HP 5JH80AA Grafikkarte NVIDIA Quadro RTX 6000 24 GB GDDR6
HP 5JH80AA Grafikkarte NVIDIA Quadro RTX 6000 24 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C2572-5JH80AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5JH80AA
EAN/GTIN:
     193015902763
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte hp
Weitere Informationen:
Gewicht:
1400 g
Tiefe:
76.2 mm
Höhe:
187.4 mm
Breite:
419.1 mm
Separater Grafik-Adapterspeicher:
24 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
Quadro RTX 6000
CUDA:
Ja
CUDA-Kerne:
4608
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
295 W
PhysX:
Ja
Virtual Realtity (VR) bereit:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Schnittstelle:
PCI Express x16 3.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.428,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.795,77*
€ 8.086,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.748,30*
€ 8.030,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.556,35*
€ 7.802,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.467,98*
€ 7.696,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.428,31*
€ 7.649,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.