![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Iris Xe Graphics |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Batteriekapazität: | 58 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Schnellladung: | Ja |
Schnellladezeit (90%): | 90 min |
Produkttyp: | Chromebook |
Produktfarbe: | Silber |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Cloud Computing |
Jahr der Einführung: | 2022 |
Ursprungsland: | China |
Ursprünglicher Markenname: | HP |
Verpackungsbreite: | 69 mm |
Verpackungstiefe: | 449 mm |
Verpackungshöhe: | 305 mm |
Warentarifnummer (HS): | 84713000000 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Benutzer |
Audio-System: | B&O PLAY |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Hersteller: | Bang & Olufsen |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
Numerisches Keypad: | Ja |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Island-Stil Tastatur: | Ja |
Full-size Tastatur: | Ja |
HP Security-Tools: | Vorrichtung für Nano-Sicherheitsschloss; Google Titan C |
HP-Segment: | Business |
HP GTIN (EAN/UPC): | 196786492617 |
Speicherkapazität: | 8 GB |
RAM-Speicher maximal: | 8 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR4x-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 4266 MHz |
Memory Formfaktor: | On-board |
Speicherkartensteckplätze: | 1x SO-DIMM |
Zahl der freien internen Speicher-Slots: | 1 |
Gewicht: | 1540 g |
Breite: | 323 mm |
Tiefe: | 221 mm |
Höhe: | 19.8 mm |
Tastatur enthalten: | Ja |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Installiertes Betriebssystem: | ChromeOS |
vorinstallierte Software: | Chrome Enterprise Upgrade; Zero-Touch-Registrierung (separat erhältlich); Funktionen von Chromebook Plus |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Bildschirmdiagonale: | 14 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm): | 35.6 cm |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45 % |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i3 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i3-1215U |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Prozessor-Threads: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.4 GHz |
Prozessor-Cache: | 10 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |