Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook Enterprise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook Enterprise
HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook Enterprise
HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook Enterprise
HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook Enterprise
HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook Enterprise
HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook Enterprise
HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook Enterprise
HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook Enterprise
HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook Enterprise
HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook Enterprise
HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook Enterprise
HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook Enterprise
HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook Enterprise
Artikel-Nr.:
     C2572-5Q7H1EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5Q7H1EA
EAN/GTIN:
     196786492624
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Chromebook
HP Laptops
Chromebook der Enterprise-Klasse mit den wichtigsten Leistungsmerkmalen
Leistung der Enterprise-Klasse zeichnet das c640 P Elite 14 Zoll G3 Chromebook Enterprise aus. Steigern Sie Ihre Produktivität und Zusammenarbeit mit einem leistungsstarken Intel®-Prozessor[1], Wi-Fi 6E-Konnektivität[8] und Lautsprechern mit Audio by Bang & Olufsen. Schützen Sie Ihre Flotte mit erweiterten Sicherheitsfunktionen, einschließlich der inhärenten und einfachen Sicherheit des Chrome Betriebssystems.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express, NVMe
NVMe:
Ja
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
58 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (90%):
90 min
Produkttyp:
Chromebook
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Cloud Computing
Jahr der Einführung:
2022
Ursprungsland:
China
Fingerabdruckscanner:
Ja
Audio-System:
B&O PLAY
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4266 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Gewicht:
1540 g
Breite:
323 mm
Tiefe:
221 mm
Höhe:
19.8 mm
Netzteilstärke:
65 W
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
35.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1235U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Prozessor-Threads:
12
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
TDP-down konfigurierbar:
12 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.067,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.067,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.171,11*
€ 1.393,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.166,65*
€ 1.388,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.140,93*
€ 1.357,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.113,85*
€ 1.325,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.067,07*
€ 1.269,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.