Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
HP Elite c645 14 inch G2 Chromebook Enterprise AMD Ryzen™ 5 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS
Artikel-Nr.:
     C2572-5Q7H2EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5Q7H2EA
EAN/GTIN:
     196786837302
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Chromebook
HP Laptops
Einfaches, sicheres Chromebook für mehr Leistung und Produktivität
Das HP Elite c645 14 Zoll G2 Chromebook Enterprise zeichnet sich durch Leistung der Enterprise-Klasse aus. Fördern Sie Produktivität und Zusammenarbeit mit dem neuesten AMD Ryzen Prozessor[1], Wi-Fi 6E Konnektivität[4], dem gestochen scharfen HD-Display[11] und den Lautsprechern mit Audio von Bang & Olufsen. Das enthaltene Chrome Enterprise Upgrade[3] bietet eine einfache Verwaltung und verbesserte Sicherheit für IT und Anwender:innen.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
58 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
3
Produkttyp:
Chromebook
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Cloud Computing
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
449 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, TCO
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Audio-System:
B&O PLAY
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
Bang & Olufsen
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Island-Stil Tastatur:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
HP Security-Tools:
Vorrichtung für Nano-Sicherheitsschloss; Google Titan C
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
196786837302
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4266 MHz
Breite:
323.6 mm
Tiefe:
221 mm
Höhe:
19.8 mm
Tastatur enthalten:
Ja
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
vorinstallierte Software:
Chrome Enterprise Upgrade; Zero-Touch-Registrierung (separat erhältlich); Funktionen von Chromebook Plus
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Qualcomm WCN6856
Hersteller von WLAN-Controllern:
Qualcomm
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
35.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.3 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 781,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,24*
€ 1.012,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,42*
€ 1.009,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,64*
€ 990,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,50*
€ 970,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,73*
€ 930,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.