Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
HP Elite c645 G2 AMD Ryzen™ 7 5825C Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-5Q7M1EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5Q7M1EA
EAN/GTIN:
     196786837296
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Chromebook
HP Laptops
Einfaches, sicheres Chromebook für mehr Leistung und Produktivität
Das HP Elite c645 14 Zoll G2 Chromebook Enterprise zeichnet sich durch Leistung der Enterprise-Klasse aus. Fördern Sie Produktivität und Zusammenarbeit mit dem neuesten AMD Ryzen Prozessor[1], Wi-Fi 6E Konnektivität[4], dem gestochen scharfen HD-Display[11] und den Lautsprechern mit Audio von Bang & Olufsen. Das enthaltene Chrome Enterprise Upgrade[3] bietet eine einfache Verwaltung und verbesserte Sicherheit für IT und Anwender:innen.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
58 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
3
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (90%):
90 min
Produkttyp:
Chromebook
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Cloud Computing
Jahr der Einführung:
2022
Ursprungsland:
China
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
449 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, TCO
Kabelsperre-Slot:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Audio-System:
B&O PLAY
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
Bang & Olufsen
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Island-Stil Tastatur:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
HP Security-Tools:
Vorrichtung für Nano-Sicherheitsschloss; Google Titan C
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
196786837296
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4266 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1500 g
Breite:
323.6 mm
Tiefe:
221 mm
Höhe:
19.8 mm
Tastatur enthalten:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
vorinstallierte Software:
Chrome Enterprise Upgrade; Zero-Touch-Registrierung (separat erhältlich); Funktionen von Chromebook Plus
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Qualcomm WCN6856
Hersteller von WLAN-Controllern:
Qualcomm
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
35.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5825C
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Threads:
16
Prozessor Boost-Frequenz:
4.5 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
HDMI-Version:
2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.051,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,69*
€ 1.364,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,52*
€ 1.356,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,12*
€ 1.330,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,91*
€ 1.302,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,88*
€ 1.251,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,68*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,18*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 102,89*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,32*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,51*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,13*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,84*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,42*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,94*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,80*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 213,91*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,90*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 126,04*
Zubehör
StarTech.com
DKT30CSDHPD
ab € 71,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.