Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite Dragonfly 13.5 inch Chromebook Enterprise Intel® Core™ i7 i7-1265U 34,3 cm (13.5") WUXGA+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Elite Dragonfly 13.5 inch Chromebook Enterprise Intel® Core™ i7 i7-1265U 34,3 cm (13.5") WUXGA+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax)
HP Elite Dragonfly 13.5 inch Chromebook Enterprise Intel® Core™ i7 i7-1265U 34,3 cm (13.5") WUXGA+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax)
HP Elite Dragonfly 13.5 inch Chromebook Enterprise Intel® Core™ i7 i7-1265U 34,3 cm (13.5") WUXGA+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax)
HP Elite Dragonfly 13.5 inch Chromebook Enterprise Intel® Core™ i7 i7-1265U 34,3 cm (13.5") WUXGA+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax)
HP Elite Dragonfly 13.5 inch Chromebook Enterprise Intel® Core™ i7 i7-1265U 34,3 cm (13.5") WUXGA+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax)
HP Elite Dragonfly 13.5 inch Chromebook Enterprise Intel® Core™ i7 i7-1265U 34,3 cm (13.5") WUXGA+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax)
HP Elite Dragonfly 13.5 inch Chromebook Enterprise Intel® Core™ i7 i7-1265U 34,3 cm (13.5") WUXGA+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax)
HP Elite Dragonfly 13.5 inch Chromebook Enterprise Intel® Core™ i7 i7-1265U 34,3 cm (13.5") WUXGA+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax)
HP Elite Dragonfly 13.5 inch Chromebook Enterprise Intel® Core™ i7 i7-1265U 34,3 cm (13.5") WUXGA+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax)
HP Elite Dragonfly 13.5 inch Chromebook Enterprise Intel® Core™ i7 i7-1265U 34,3 cm (13.5") WUXGA+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax)
HP Elite Dragonfly 13.5 inch Chromebook Enterprise Intel® Core™ i7 i7-1265U 34,3 cm (13.5") WUXGA+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax)
HP Elite Dragonfly 13.5 inch Chromebook Enterprise Intel® Core™ i7 i7-1265U 34,3 cm (13.5") WUXGA+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax)
HP Elite Dragonfly 13.5 inch Chromebook Enterprise Intel® Core™ i7 i7-1265U 34,3 cm (13.5") WUXGA+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax)
HP Elite Dragonfly 13.5 inch Chromebook Enterprise Intel® Core™ i7 i7-1265U 34,3 cm (13.5") WUXGA+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax)
HP Elite Dragonfly 13.5 inch Chromebook Enterprise Intel® Core™ i7 i7-1265U 34,3 cm (13.5") WUXGA+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax)
Artikel-Nr.:
     C2572-5Q7Q4EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5Q7Q4EA
EAN/GTIN:
     197498975108
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Einmaliges Cloud-Erlebnis
Erleben Sie das unkomplizierte Benutzererlebnis eines Chromebooks – erweitert um Premium-Funktionen für mehr Produktivität und erstklassige Leistung in einem atemberaubenden x360-Design. Das HP Elite Dragonfly 13,5 Zoll Chromebook Enterprise glänzt mit den neuesten Innovationen in Sachen Zusammenarbeit und Konnektivität sowie der Sicherheit und Verwaltungsfreundlichkeit von Chrome Enterprise Upgrade.[2]
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
50 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
4
Produkttyp:
Chromebook
Marktpositionierung:
Cloud Computing
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
483 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, TCO
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Audio-System:
B&O PLAY
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
Bang & Olufsen
Frontkamera:
Ja
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Island-Stil Tastatur:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
HP Sure View:
Ja
HP Security-Tools:
Vorrichtung für Nano-Sicherheitsschloss; Google Titan C; Zero Touch Enrollment
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
197498975108
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4266 MHz
Breite:
294.5 mm
Tiefe:
221.8 mm
Höhe:
16.6 mm
Eingabestift:
Ja
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
vorinstallierte Software:
Chrome Enterprise Upgrade; HP QuickDrop; Funktionen von Chromebook Plus
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Bildschirmdiagonale:
13.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1280 Pixel
HD-Typ:
WUXGA+
Panel-Typ:
IPS
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
1000 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
34.3 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1265U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.8 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
TDP-down konfigurierbar:
12 W
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.568,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.699,77*
€ 2.022,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.683,02*
€ 2.002,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.681,86*
€ 2.001,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.632,13*
€ 1.942,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.631,14*
€ 1.941,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.595,98*
€ 1.899,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.594,86*
€ 1.897,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.568,29*
€ 1.866,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.