Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 1TB PCIe-4x4 NVMe M.2 SSD PCI Express 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 1TB PCIe-4x4 NVMe M.2 SSD PCI Express 4.0
HP 1TB PCIe-4x4 NVMe M.2 SSD PCI Express 4.0
Artikel-Nr.:
     2753I-7782182
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5R8Y0AA#ABB
EAN/GTIN:
     196337563391
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
Komponente für:
Laptop
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Kompatible Produkte:
HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation; HP ZBook Firefly 16 G9 Mobile Workstation; HP Zhan99 G4 Mobile Workstation; HP ZBook Studio 16 G9 Mobile Workstation; HP ZBook Power 15 G9 Mobile Workstation; HP ZBook Fury 15.6 G9 Mobile Workstation; HP ZBook Fury 16 G9 Mobile Workstation; HP Elite Dragonfly Folio 13.5 inch G3 2-in-1 Notebook PC; HP Elite Dragonfly 13.5 inch G3 Notebook PC; HP EliteBook 1040 14 inch G9 Notebook PC; HP Elite x360 1040 14 inch G9 2-in-1 Notebook PC; HP Elite x360 830 13.3 inch G9 2-in-1 Notebook PC; HP EliteBook 830 G9 Notebook PC ; HP EliteBook 840 G9 Notebook PC; HP EliteBook 860 G9 Notebook PC; HP EliteBook 835 G9 Notebook PC; HP EliteBook 845 G9 Notebook PC; HP EliteBook 865 G9 Notebook PC; HP Elitebook 640 G9 Notebook PC; HP Elitebook 650 G9 Notebook PC; HP Elitebook 645 G9 Notebook PC; HP Elitebook 655 G9 Notebook PC; HP Pro x360 435 G9 Notebook PC; HP ProBook 440 G9 Notebook PC; HP ProBook 450 G9 Notebook PC; HP ProBook 445 G9 Notebook PC; HP ProBook 455 G9 Notebook PC; HP Zhan 66 Pro 14 G5 Notebook PC; HP Zhan 66 Pro A 14 G5 Notebook PC
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
2.38 mm
Gewicht:
9 g
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 194,88*
€ 202,55*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 194,78*
€ 202,56*
4 Tage
4
pro Stück
€ 7,50*
ab € 202,56*
€ 209,91*
3 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 256,38*
€ 264,83*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 259,37*
€ 269,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,46*
€ 237,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.