Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP NVIDIA RTX A4500 20 GB 4DP Graphics GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP NVIDIA RTX A4500 20 GB 4DP Graphics GDDR6
HP NVIDIA RTX A4500 20 GB 4DP Graphics GDDR6
Artikel-Nr.:
     C2572-5S458AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5S458AA
EAN/GTIN:
     196337606012
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte hp
Weitere Informationen:
Gewicht:
1067 g
Tiefe:
266.7 mm
Höhe:
111.76 mm
Separater Grafik-Adapterspeicher:
20 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
320 Bit
Speicherbandbreite (max.):
640 GB/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
RTX A4500
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
CUDA-Kerne:
7168
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
200 W
DirectX-Version:
12.07
Shader Model-Version:
5.17
OpenGL-Version:
4.68
Virtual Realtity (VR) bereit:
Ja
HDCP:
Ja
NVIDIA 3D Vision:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Slots:
2
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.418,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.455,28*
€ 1.731,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.443,01*
€ 1.717,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.433,04*
€ 1.705,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.418,53*
€ 1.688,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.