Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 5S4C0AA Speichermodul 32 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 5S4C0AA Speichermodul 32 GB DDR5 4800 MHz
HP 5S4C0AA Speichermodul 32 GB DDR5 4800 MHz
HP 5S4C0AA Speichermodul 32 GB DDR5 4800 MHz
HP 5S4C0AA Speichermodul 32 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     C2572-5S4C0AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5S4C0AA
EAN/GTIN:
     196337609273
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Komponente für:
Laptop
Breite:
69.6 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
1.2 mm
Gewicht:
8 g
Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, notebookspeicher hp 32gb, ddr5 laptopspeicher, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,51*
€ 226,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.